{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | Výrobní norma | |
| Rozsah měření | 2 mm - 40 mm | |
| Rozlišení | 0,05 mm | |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
| Stupnice | 1/20 mm | |
| Stupnice | 1/1000 palec | |
| Mezní chyba | 0,05 mm | |
| Měřicí technika | analogové | |
| Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
| Všechny díly | Kalené | |
| Obal | Pouzdro | |
| Druh produktu | 3- a 5bodové posuvné měřítko |
| Katalogové číslo | 417870 2-40 | |
| EAN / GTIN | 4045197203533 | |
| Číslo výrobce | 417870 2-40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |