Břit, P=40-32 Gg/1″ 852-f W

Artiklové číslo: 4173743
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
Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4173743
EAN / GTIN 4059192007539
Číslo výrobce 4173743
L-číslo L40080 3205
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

  • Závitová destička, břit, Whitworth 55°, stoupání 40 - 32 TPI, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Charakteristika:

  • Typ závitu: Whitworth 55 °
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Stoupání závitu v TPI (zástupný údaj): true
  • Typ měřicí vložky: Řezná hrana
  • Název skupiny výrobků: Marameter
  • Název výrobku: Destičky pro měření závitů
  • Charakteristika závitu: Průměr příruby, vnější závit
  • Rozteč závitů v mm (zástupce): falešný
  • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
  • Typ výrobku: 40 Z
  • Stoupání závitu v TPI: 40 - 32
  • Montážní otvor: 3,5
  • Délka (mm): 15.5 mm