Měřící dotek pro měření středního průměru závitu, P=7-4,5 Gg/1″ 40Z-f 852-f 853-f UST

Artiklové číslo: 4173121
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
Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4173121
EAN / GTIN 4059192006723
Číslo výrobce 4173121
L-číslo L40080 2463
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

  • Vložka závitového měřidla, zadní hledí, UST 60°, stoupání 7 - 4,5 TPI, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Charakteristika:

  • Typ závitu: UST 60°
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Stoupání závitu v TPI (zástupný údaj): true
  • Název skupiny výrobků: Micromar, Marameter
  • Název skupiny výrobků: Mikrometry, Indikační měřicí přístroje
  • Typ měřicí vložky: Zadní hledí
  • Název výrobku: Destičky pro měření závitů
  • Charakteristika závitu: Průměr příruby, vnější závit
  • Rozteč závitů v mm (zástupce): falešný
  • Stoupání závitu v TPI: 7 - 4,5
  • Typ výrobku: 40 Z
  • Montážní otvor: 3,5
  • Délka (mm): 15.5 mm