40 EWRi-B (17) Digitální třmenový mikrometr 25-50mm, s kalibrací

Artiklové číslo: 4157133KAL
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4157133KAL
EAN / GTIN 4059192059040
Číslo výrobce 4157133KAL
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • S redukovanými měřicími plochami Ø 3 mm
  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Měřicí vřeteno odolné proti korozi, plně kalené a broušené
  • Měřicí vřeteno a kovadlinka vyztužené karbidem
  • Rychlý pohon
  • Předsunutá ráčna
  • Barvený ocelový držák, tepelně izolovaný

Popis:

Digitální vnější mikrometr Micromar 40 EWRi-B Rozsah měření 25 - 50 mm
  • Pro měření drážek, drážkování, vybrání atd.
  • Datové rozhraní: Integrované bezdrátové připojení
  • Třída krytí IP: IP 65
  • DIN 863-3
  • Přírůstek číslic mm/palec 0,001 / .00005″
Rozsah dodávky: Návod k použití, baterie, nastavovací měřidlo (od rozsahu měření 25-50 mm), kufřík.

Charakteristika:

  • Aplikace: k měření drážek, drážkování, vybrání atd.
  • Rozsah měření: 25 - 50 mm
  • Rozsah měření: 1 - 2″
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Měřicí síla (text): 5 - 10
  • Rozměr c v mm: 82 mm
  • Rozměr a v mm: 44 mm
  • Rozměr b v mm: 13.5 mm
  • Výška číslic: 10 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6.5 mm
  • Mezní chyba_µm: 4 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0.5 mm

Norma:

DIN 863-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty