40 EWRi (17) Digitální třmenový mikrometr 75-100mm, s kalibrací

Artiklové číslo: 4157103KAL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4157103KAL
EAN / GTIN 4059192058784
Číslo výrobce 4157103KAL
L-číslo L40080 3134
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Měřicí vřeteno bez rzi, plně kalené a broušené
  • Měřicí vřeteno a kovadlinka vyztužená karbidem
  • Rychlý pohon
  • Předsuvná ráčna
  • Rukojeť z lakované oceli, tepelně izolovaná

Popis:

Digitální vnější mikrometr Micromar 40 EWRi Rozsah měření 75 - 100 mm
  • Datové rozhraní: Třída ochrany IP: IP 65
  • Tovární norma
  • Přírůstek číslic mm/palec 0,001 / .00005″
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, baterie, nastavovací měřidlo (od rozsahu měření 25-50 mm), kufřík.

Charakteristika:

  • funkce: TOL (vstup tolerančního a varovného limitu)
  • Rozsah měření: 3 - 4″
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Měřicí síla (text): 5 - 10
  • Rozměr c v mm: 107 mm
  • Rozměr a v mm: 57 mm
  • Rozměr b v mm: 13 mm
  • Výška číslic: 10 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6.5 mm
  • Mezní chyba_µm: 3 µm
  • Odchylka rovnoběžnosti v µm: 3 µm
  • Odchylka rovinnosti v µm: 0.6 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0.5 mm

Norma:

Tovární standard

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku