40 EWR (17) Digitální třmenový mikrometr 75-100mm, s datovým výstupem s kalibrací

Artiklové číslo: 4157003KAL
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4157003KAL
EAN / GTIN 4059192058463
Číslo výrobce 4157003KAL
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Měřicí vřeteno bez rzi, plně kalené a broušené
  • Měřicí vřeteno a kovadlinka vyztužená karbidem
  • Rychlý pohon
  • Předsuvná ráčna
  • Rukojeť z lakované oceli, tepelně izolovaná

Popis:

Digitální vnější mikrometr Micromar 40 EWR Rozsah měření 75 - 100 mm
  • Datové rozhraní: MarConnect (obousměrné), USB, Digimatic
  • Třída ochrany IP: IP 65
  • Tovární norma
  • Přírůstek číslic mm/palec 0,001 / .00005″
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, baterie, nastavovací měřidlo (od rozsahu měření 25-50 mm), kufřík.

Charakteristika:

  • Datové rozhraní: USB A
  • Rozsah měření: 3 - 4″
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Měřicí síla (text): 5 - 10
  • Rozměr c v mm: 107 mm
  • Rozměr a v mm: 57 mm
  • Rozměr b v mm: 13 mm
  • Výška číslic: 10 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6.5 mm
  • Mezní chyba_µm: 3 µm
  • Odchylka rovnoběžnosti v µm: 3 µm
  • Odchylka rovinnosti v µm: 0.6 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0.5 mm

Norma:

Tovární standard

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty