{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | Výrobní norma | |
| Rozsah měření | 0 mm - 200 mm | |
| Rozlišení | 0,01 mm | |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
| Mezní chyba | 0,03 mm | |
| Rozhraní | Rozhraní Digimatic; Rozhraní RS232C; Rozhraní USB; Rádiový systém MAHR i-wi | |
| Hloubkoměr | rohový 3,7×1,3 mm | |
| Ochranná třída IP | IP 67 | |
| Délka měřicí čelisti | 48 mm | |
| Bezdrátový přenos dat | Software výrobce | |
| Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
| Všechny díly | kalená | |
| Obal | stabilní box | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Počet obsažených baterií | 1 | |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
| Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
| Katalogové číslo | 415552 200 | |
| EAN / GTIN | 4059192057305 | |
| Číslo výrobce | 4118907 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |