Digitální univerzální posuvné měřítko Multimar i-wi, Rozsah měření: 300mm

Artiklové číslo: 415548 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Zajištění hodnot měření: Systém MAHR Reference-Lock
  • Rozhraní: Rádiový systém MAHR i-wi
  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 0 mm
Rozlišení 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Zajištění hodnot měření Systém MAHR Reference-Lock
Mezní chyba 0,03 mm
Rozhraní Rádiový systém MAHR i-wi
Ochranná třída IP IP 65
Bezdrátový přenos dat Software výrobce
Měřicí technika digitální
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly Kalené
Obal stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 415548 300
EAN / GTIN 4059192062019
Číslo výrobce 4119050
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Vyměnitelná měřicí ramena, dotykové sondy a dorazové prvky (volitelné příslušenství). Zobrazení čísla je vždy možné přečíst ze strany obsluhy. Možnost rozšíření oblasti použití o soustružení. Rovnoměrné rozložení váhy u malých rozměrů, jelikož oba nosníky měřicích ramen se mohou po liště. Jezdec i lišta jsou z nerezu a tvrzené.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Zvláštní příslušenství:

Měřicí ramena č. 428101, hloubkový doraz č. 428111, měrné body č. 428141, měřicí nástavce č. 428120; 428130; 428160; 428170.
i-wi rádiový přijímač č. 498912.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku