{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | Výrobní norma | |
| Rozsah měření | 0 mm | |
| Rozlišení | 0,01 mm | |
| Odečet | 0,0005 palec | |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
| Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock | |
| Mezní chyba | 0,03 mm | |
| Rozhraní | Rozhraní RS232C; Rozhraní RS232C; Rozhraní Digimatic | |
| Ochranná třída IP | IP 65 | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
| Všechny díly | Kalené | |
| Obal | stabilní box | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
| Katalogové číslo | 415546 300 | |
| EAN / GTIN | 4059192003258 | |
| Číslo výrobce | 4119000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |