{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | ISO 13385 | |
| Rozsah měření | 0 mm - 600 mm | |
| Rozlišení | 0,01 mm | |
| Odchylka měření E MPE | ±0,04 mm | |
| Rozhraní | Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic | |
| Ochranná třída IP | IP 66 | |
| Délka měřicí čelisti | 100 mm | |
| ⌀ nástavce pro vnitřní měření | 20 mm | |
| Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Hmotnost | 0,67 kg | |
| Obal | stabilní box | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Počet obsažených baterií | 1 | |
| Typ baterií | SR44 | |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
| Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |
| Katalogové číslo | 415400 600 | |
| EAN / GTIN | 4946368582993 | |
| Číslo výrobce | 552-303-10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |