Žebřík regálový s hákem na 18 stupňů

Artiklové číslo: 41318
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Regálový žebřík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41318
EAN / GTIN 4031405413184
Číslo výrobce 041318
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Hliníkový schůdky
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Protiskluzové boty vodičů
  • Stabilní montážní háčky Ø 35 mm na horním konci pro bezpečný stojan
  • Parkovací hák Ø 35 mm pro úsporu místa při nepoužívání
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Šířka vodiče: 420 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Upozornění: Regálové žebříky jsou vyráběny ve stanovených standardních délkách a individuálně na míru. Za tímto účelem prosím v každém případě uveďte přesnou výšku svislé montáže – cena bude účtována za další vyšší žebřík a poplatek za změnu ve výši 55,00 Euro RRP bez DPH. Žebříky na zakázku jsou vyloučeny z výměny

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 5800 mm
  • Režie: 1600 mm
  • Vnější šířka: 420 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka vodiče: 4690 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Svislá montážní výška: 4400 mm
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 18 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka kroku: 370 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku