Orovnávací kotouč 250x12x51 mm C120H5AV18

Artiklové číslo: 413027
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 413027
EAN / GTIN 9003174130277
Číslo výrobce 413027
L-číslo L50140 1386
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tyto obtahovací kotouče se používají k obtahování všech typů diamantových a CBN brusných kotoučů bez ohledu na jejich systém vazby. Nízkým brusným tlakem lze obrušovat i citlivé povlaky. Upozorňujeme, že tímto nástrojem nelze obtahovat galvanicky pokovené kotouče. Kotouče z karbidu křemíku jsou k dispozici v průměrech 200-250 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: Přímé
  • Velikost jádra: 120
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : C 120 H5A V18
  • Rozměry (D x H x V): 250 x 12 x 51 mm
  • Průměr: 250 mm
  • Tloušťka: 12 mm
  • Otvor: 51 mm

Výhoda:

  • Šetrný proces obrušování
  • Nízký brusný tlak

Použití:

  • Pro obtahování všech typů diamantových a CBN brusných kotoučů bez ohledu na jejich systém vazby.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku