Digitální posuvné měřítko TESA TWIN-CAL s kulatým hloubkoměrem, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 412765 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Hloubkoměr: ⌀ 1,6
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Rozlišení 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Odchylka měření E MPE ±0,03 mm
Hloubkoměr je k dispozici ano
Hloubkoměr ⌀ 1,6
Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic; TESA Link Connector TLC
Hnací váleček ano
Délka měřicí čelisti 40 mm
Výška číslic LCD displeje 11 mm
Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
Přepnutí do režimu Stand-by ano
Automatické vypnutí ano
Provozní doba 12000 h
Měřicí technika digitální
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly Kalené
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Typ baterií Knoflíkový článek
Mezinárodní konstrukční velikost CR2032
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412765 150
EAN / GTIN 7630041106145
Číslo výrobce 00530094

Popis

Provedení:

Veliký, kontrastní displej s výškou číslic 11 mm. Provozní doba více než 12000 hodin, přepnutí do režimu Standby po 10 min a automatické vypnutí po 2 h. Měřicí režim ABS, integrovaná přípojka TLC pro přenos dat.
S posouvacím kolečkem.

Použití:

Vnější, vnitřní, stupně a měření hloubky.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498918, rádiové spojení č. 498921 vel. BT.

Poznámka:

K dispozici také jako sada s rádiem č. 498921 vel. BT na vyžádání.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty