Digitální posuvné měřítko s velkým displejem, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 412717 150
Sleva
3 425,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

na poptávku
Ihned k dodání
205 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Hloubkoměr: rohový 3,7×1,3
  • Zajištění hodnot měření: Systém MAHR Reference-Lock
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Rozlišení 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Odchylka měření E MPE ±0,03 mm
Hloubkoměr je k dispozici ano
Hloubkoměr rohový 3,7×1,3
Délka měřicí čelisti 40 mm
Výška číslic LCD displeje 11 mm
Zajištění hodnot měření Systém MAHR Reference-Lock
Provozní doba cca 3 roky
Měřicí technika digitální
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly Kalené
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412717 150
EAN / GTIN 4059192002107
Číslo výrobce 4103012
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s 11 mm velkými číslicemi. Moderní, energeticky efektivní měřicí systém, provozní doba cca 3 roky. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Lapované vodicí dráhy, měřicí plochy jsou nejjemněji lapované.
S rohovým hloubkoměrem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty