30 EWR hloubkoměr IP67 150 mm ZW 0,01 mm m.K.

Artiklové číslo: 4126651KAL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 4126651KAL
EAN / GTIN 4059192064686
Číslo výrobce 4126651KAL
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Digitální hloubkoměr MarCal 30 EWR
Rozsah měření: 0–150 mm
Krok číslic mm/palec: 0,01 mm / 0,0005 inch
datové rozhraní: USB, optický RS-232C, Digimatic
Typ krytí IP: IP 67
Rozsah dodávky: Baterie, protokol o zkoušce, návod k obsluze, pouzdro