univerzální stahovák se 2 rameny s otočnými čelistmi, až 180 mm rozpětí, hloubka upnutí 200 mm

Artiklové číslo: 41-5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 41-5
EAN / GTIN 4021176836343
Číslo výrobce 41-5
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Univerzální stahovák s 2 rameny s otočnými čelistmi se používá pro vytahování ložisek, ozubených kol a disků ve všech běžných velikostech pro obchod, dílnu a průmysl. Lze jej použít k demontáži jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Výkyvné čelisti stahováku zajišťují maximální volnost pohybu pro individuální přizpůsobení příslušné šířce a hloubce upnutí, a to i v omezených okolních podmínkách. V rámci řady 41 existují různé verze stahováku. Kompaktní model 41-0 má šestihranný pohon a plochý přítlačný prvek na vřetenu. Modely 41-1 a 41-2 mají místo šestihranu volně pohyblivou T-rukojeť pro práci ve stísněných prostorech. Od velikosti 41-3 jsou stahováky vybaveny šestihranným pohonem a dvojitým hrotem vřetena. To umožňuje dosáhnout nejvyšších tažných sil (3 až 7 tun).
  • Výkyvné čelisti stahováku umožňují provádět práce i v těch nejtěsnějších prostorech a zároveň umožňují individuální nastavení šířky a hloubky upnutí.
  • Protiskluzová ochrana na hlavě vřetena pro bezpečnou práci s klíčem.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 204 mm
  • Celková šířka [palce]: 8 1/32
  • Celková hloubka [mm]: 42 mm
  • Celková hloubka [palec]: 1 5/8
  • Celková výška [mm]: 325 mm
  • Celková výška [palec]: 12 13/16
  • Obor: Pohonná technika, motorová vozidla, užitková vozidla, kuličková ložiska, elektrotechnika, průmysl, železnice, ocelové konstrukce.
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 22 mm
  • Velikost závitu: G 1/2 palce
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 7 1/8
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 1 1/32
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 180 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 200 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 7 7/8
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 5 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 3/16
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 34 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 1 5/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 23 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 7/8
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 35 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 1 3/8
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 15 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 5/8
  • max. Krouticí moment [Nm]: 150 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 110,64
  • max. Tahová síla [kN]: 70 kN
  • max. Tahová síla [t]: 7t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 7,72
  • Oboustranné stahovací háky: Ne
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 0 mm - 180 mm