Přenosný měřicí přístroj pro měření drsnosti povrchu Surtest SJ-220, Typ: SJ220R

Artiklové číslo: 409022 SJ220R
Sleva
83 300,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série 178
Ukazatel digitální
Standardy drsnosti DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
Měřicí síla 0,75 mN
Rádius dotykového hrotu 2 µm
Zdroj energie Síťové napájení
Hmotnost 500 kg
Druh produktu Drsnoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 409022 SJ220R
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Řada 178 - Přenosný měřicí přístroj pro měření drsnosti povrchu.
Jedná se o přenosný měřicí přístroj, pomocí kterého můžete snadno a přesně měřit drsnost povrchu.

Výhoda:

Přístroj Surftest SJ-220R nabízí následující výhody:
  • Robustní design, přesto pohodlné ovládání.
  • Ližinový snímací systém umožňuje uživatelsky přívětivé a intuitivní ovládání nabídek pomocí dotykové obrazovky.
  • Pracuje nezávisle na síti, takže měření lze provádět mobilně.
  • Displej LCD o velikosti 2,8 palců s vysokým rozlišením nabízí výbornou čitelnost.
  • Přístroj provádí analýzy drsnosti podle různých mezinárodních norem (DIN EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, ISO 12085, VDA, ASME, JIS).
  • Různé volitelné posuvy rozšiřují rozsah použití.
  • Je možné zobrazit výsledky výpočtů, vyhodnocované profily a funkční křivky, jako jsou BAC a ADC.
  • Podpora 25 jazyků.
  • Volitelné připojení Bluetooth® k PC a chytrému telefonu.
  • Bezplatný software SJ Communication Tool a aplikace Android-SJ ke stažení.
  • U typu R je snímač aktivován na vyšší poloze a následně se spouští dolů.

Specifikace:

Palcové/metrické: Metrické
Rozsah měření: 16 mm
Maximální rozsah měření: 17,5 mm
Rychlost měření: 0,25 mm/s; 0,5 mm/s; 0,75 mm/s
Funkce:
Výběr 25 jazyků: Japonština, angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, portugalština, čeština, polština, maďarština, turečtina, švédština, holandština, korejština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, slovinština, ruština, rumunština, bulharština, finština, thajština, vietnamština, indonéština, malajština.
Délka kabelu: 1 m
Systém snímačů - měřicí síla: 0,75 mN
Úhel hrotu snímače: 60°
Poloměr hrotu snímače: 2 µm
Metoda měření: Induktivní
Rozsah měření: 360 µm
Dotykový hrot: Diamantový hrot
Poloměr kluzné ližiny: 40 mm
Profil: Profil drsnosti (R), R-Motif, profily DF a další.
Standardy drsnosti: DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI a uživatelem definované podmínky.
Počet jednotlivých měřicích úseků (L): ×1 - ×10
Digitální filtry: Gauss, 2CR75, PC75
Délka Cut-off: λc: 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; 8 mm / λs : 2,5 µm; 8 µm; 25 µm.

Automatické vypnutí: Dobu pohotovostního režimu při provozu na baterii lze nastavit v rozmezí 10 až 600 sekund.
Tolerance: Barevný displej horní/dolní toleranční meze.
Hmotnost: 500 g
Zásobování energií: Napájecí zdroj AC nebo vestavěná dobíjecí baterie