Dámská bunda Inherent černá/High Vis žlutá M

Artiklové číslo: 407015129933M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 407015129933M
EAN / GTIN 7330509911303
Číslo výrobce 407015129933M
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Dámská průmyslová bunda z měkkého, pružného, pohodlného a velmi odolného materiálu. Bunda neobsahuje kov (plastové knoflíky a kryté zipy) a má vlastnosti odpuzující olej, špínu a vodu. Skrytá náprsní kapsa na zip, dvě přední kapsy s klopami a druky a poutka na mikrofon, oxymetr nebo jiné technické vybavení. Prodloužená zadní část s nastavitelnou šířkou, šířku manžety lze také upravit pomocí stiskacích cvočků. Límec lze uzavřít dvěma stiskacími cvočky, které poskytují dodatečnou ochranu. Reflexní detaily na ramenou, zádech a předloktích aplikované teplem. Testováno a schváleno pro průmyslové praní - EN 15797, max. 50 praní. Certifikováno podle norem EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 a EN 13034.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku