Bunda s vysokou viditelností 4XL

Artiklové číslo: 4064181133994XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva gelb / schwarz
Velikost Unisex 4XL
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4064181133994XL
EAN / GTIN 7330509519493
Číslo výrobce 4064181133994XL
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Výstřih na zádech
Vysoký límec na zip

Vrchní úprava
Nastavitelný spodní lem na suchý zip, prodloužená záda
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Kapsy
Náprsní kapsa na zip, Náprsní kapsa s kapsou na telefon a kapsou na tužky
Vnitřní kapsy
Vnitřní kapsa na telefon
Přední kapsy na zip

Funkčnost
Tmavé barevné pole v úsecích s vysokou mírou znečištění

Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou

Přední zapínání
Skrytý jednosměrný plastový zip

Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797

Popis:

  • Vysoce viditelná bunda pro pracovní oděvy navržená tak, aby byla vidět v každém směru - i když se ohýbáte
  • Odolný, lehký a vodoodpudivý materiál zajišťuje vysoký komfort a optimální funkčnost
  • Zkrácená přední část pro maximální volnost pohybu, delší zadní díl pro lepší ochranu přes spodní část zad
  • Snadno přístupné kapsy pro všechny vaše potřeby v kombinaci s dobře padnoucím, pohodlným materiálem, funkčností a zvýšenou bezpečností činí z této bundy dokonalou bundu pro náročnou práci v teplých dnech
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 3

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification C ->S
  • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3