Attaché vložka; rozměry: cca 430x290 mm

Artiklové číslo: 40626
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 40626
EAN / GTIN 4003866406265
Číslo výrobce 40626
L-číslo L90010 101350
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Jednoduchá instalace.
Vybaveno samolepicími.
Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a ZARGES Box.

Charakteristika:

Rozměry 430 mm × 290 mm × 40 mm
Šířka 290 mm
Hmotnost 0,7 kg
Délka 430 mm
Vhodné od délky 550 mm
Vhodné pro 40701-40706, 40709, 40861-40863, 40877, 41811-41815