Stranové štípací kleště

Artiklové číslo: 405.10
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 405.10
EAN / GTIN 3148511751206
Číslo výrobce 405.10
L-číslo L60130 1038
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: matný leštěný, červený nátěr
  • otevírací tlaková pružina

Charakteristika:

  • B [mm]: 11,5
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 10,5
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 7
  • [g]: 60