Dvojitý otevřený klíč malý ELECTRIC SW 9/32″ D.91mm

Artiklové číslo: 40461818
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40461818
EAN / GTIN 4018754019984
Číslo výrobce 40461818
L-číslo L60010 139
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • palec, stejný Rozměry klíčů
  • Rovné provedení, poloha čelistí 15° a 75°
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profilu
  • protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná

Charakteristika:

  • a: 2 mm
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, pochromovaná
  • Délka mm (L): 91 mm
  • Poloha úst: 15/75 °
  • Hmotnost: 9g
  • Šířka napříč plochami [palec]: 9/32 ″
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 9/32 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palec]: 9/32 ″