Sada zástrčných klíčů v držáku Compact Šestihranná kulová hlava, 9díl., krátká, matně chromovaná v kartonovém balení SB

Artiklové číslo: 40411
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40411
EAN / GTIN 4010995404116
Číslo výrobce 40411
L-číslo L60070 3927
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Speciálně pro obtížně přístupné šrouby
  • Extra: Kulová hlava umožňuje sešroubování pod úhlem až do 25°
  • Extra: Díky svému kompaktnímu tvaru se držák pksfektně vejde do každé kapsy se skládacím metrem
  • Extra: Běžné velikosti klíčů jsou přehledně uloženy v držáku
  • Blade: Chrom-vanadová ocel, průběžně kalená, matně pochromovaná
  • Pro použití v mechanice Na základě ISO 2936L
  • Obsah: 1x Šestihranný čípkový klíč s kulovou hlavou, krátký
  • Šestihranná kulová hlava, krátká, matně chromovaná 1.5 mm (40401) 1x Šestihranný čípkový klíč s kulovou hlavou, krátký
  • Šestihranná kulová hlava, krátká, matně chromovaná 2.0 mm (40402) 1x Šestihranný čípkový klíč s kulovou hlavou, krátký
  • Šestihranná kulová hlava, krátká, matně chromovaná 2.5 mm (40403) 1x Šestihranný čípkový klíč s kulovou hlavou, krátký
  • Šestihranná kulová hlava, krátká, matně chromovaná 3.0 mm (40404) 1x Šestihranný čípkový klíč s kulovou hlavou, krátký
  • Šestihranná kulová hlava, krátká, matně chromovaná 4.0 mm (40405) 1x Šestihranný čípkový klíč s kulovou hlavou, krátký
  • Šestihranná kulová hlava, krátká, matně chromovaná 5.0 mm (40406) 1x Šestihranný čípkový klíč s kulovou hlavou, krátký
  • Šestihranná kulová hlava, krátká, matně chromovaná 6.0 mm (40407) 1x Šestihranný čípkový klíč s kulovou hlavou, krátký
  • Šestihranná kulová hlava, krátká, matně chromovaná 8.0 mm (40408) 1x Šestihranný čípkový klíč s kulovou hlavou, krátký
  • Šestihranná kulová hlava, krátká, matně chromovaná 10.0 mm (40409) 1x Držáku Compact

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x Šestihranný čípkový klíč s kulovou hlavou, krátký. Šestihranná kulová hlava, krátká, matně chromovaná 1.5 mm x 46 mm (40401)
  • 1x Šestihranný čípkový klíč s kulovou hlavou, krátký. Šestihranná kulová hlava, krátká, matně chromovaná 2.0 mm x 51 mm (40402)
  • 1x Šestihranný čípkový klíč s kulovou hlavou, krátký. Šestihranná kulová hlava, krátká, matně chromovaná 2.5 mm x 57 mm (40403)
  • 1x Šestihranný čípkový klíč s kulovou hlavou, krátký. Šestihranná kulová hlava, krátká, matně chromovaná 3.0 mm x 64 mm (40404)
  • 1x Šestihranný čípkový klíč s kulovou hlavou, krátký. Šestihranná kulová hlava, krátká, matně chromovaná 4.0 mm x 72 mm (40405)
  • 1x Šestihranný čípkový klíč s kulovou hlavou, krátký. Šestihranná kulová hlava, krátká, matně chromovaná 5.0 mm x 83 mm (40406)
  • 1x Šestihranný čípkový klíč s kulovou hlavou, krátký. Šestihranná kulová hlava, krátká, matně chromovaná 6.0 mm x 94 mm (40407)
  • 1x Šestihranný čípkový klíč s kulovou hlavou, krátký. Šestihranná kulová hlava, krátká, matně chromovaná 8.0 mm x 105 mm (40408)
  • 1x Šestihranný čípkový klíč s kulovou hlavou, krátký. Šestihranná kulová hlava, krátká, matně chromovaná 10.0 mm x 119 mm (40409)
  • 1x Držák Compact