Chrániče kolen Gel 25 mm onesize

Artiklové číslo: 403212079900onesize
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
Barva schwarz
Druh produktu Polštář pod kolena

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 403212079900onesize
EAN / GTIN 7330509626351
Číslo výrobce 403212079900onesize
L-číslo L00980 3305
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% syntetická guma
Gel-materiál, který drží tvar i po dlouhodobé zátěži

Vhodné pro
Podle certifikací a doporučení kalhot

Bezpečnost
Standardní ochrana kolen 245x170x25 mm

Popis:

  • Pevná chránička kolen vhodná pro ty, kteří pracují při pokládání podlah nebo obkladů
  • Chránička je pohodlná a pružná, vyrobená z 25mm gelového materiálu s extra širokým střihem, který zvyšuje pohodlí i poskytuje účinnou ochranu při dlouhém klečení
  • Chránička je z vnitřní strany měkká pro větší pohodlí a snadno se přizpůsobí tvaru kalhot

Norma:

  • EN 14404 2004+A1 2010, type 2, Level 1
  • Certified with trousers marked M1G and H1G

Rozsah dodávky:


Prodává se v párech

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku