Modul Millimar N 1702, Typ: N1702M

Artiklové číslo: 402753 N1702M
Sleva
25 029,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Datové rozhraní

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 402753 N1702M
EAN / GTIN 2050002079519
Číslo výrobce 5331125
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Modul pro indukční dotyk Millimar N 1702 M-HR
  • Sběrnicové moduly RS-485 s flexibilními možnostmi kombinace
  • Výkonné připojovací moduly pro vyhodnocování dat z měřicích senzorů (indukční).
  • Vysoké rozlišení měřicího signálu, 0,01 µm
  • Synchronní načítání dat z několika připojených měřicích dotyků
  • Připojení modulu N 1700 přes rozhraní USB k inteligentnímu a univerzálně použitelnému vyhodnocovacímu a konfiguračnímu softwaru Millimar Cockpit
  • Připojení všech typů kompatibilních měřicích dotyků pomocí jednoho a téhož modulu
  • Flexibilní a modulární kombinace produktů pro řešení zákaznických měřicích úloh
  • Maximální teoretická rychlost přenosu dat sběrnice 4189 hodnot/s (závisí na počtu připojených kanálů)

Charakteristika:

Typ výrobku: N 1702 M-HR
Kroková hodnota číslic µm: 0,01
Měřicí rozsah indukčního dotyku: ± 200
Vstupy snímačů: 2
Kompatibilita: Mahr, Mahr 1340, polomůstek Mahr, Mahr-LVDT, Mahr-VLDT
Konfigurace: Software Millimar Cockpit
Rychlost přenosu dat: 4189 Hz
Mezní chyba: 0,3 % (min. 0,04 μm)
Datové rozhraní: RS-485
Zásobování energií: + 5 V ze sběrnice N 1700
Spotřeba proudu: 115 mA
Druh krytí IP: IP 42
Pracovní teplota MIN: 10 °C
Pracovní teplota MAX: 35 °C
Provozní teplota od: 0 °C
Provozní teplota až 40 °C
Teplotní koeficient: 0,02 µm/°C
Hmotnost výrobku: 0,27 kg

Použití:

Inteligentní a flexibilní kombinace měřicích modulů a softwaru pro řešení specifických úkolů měření u zákazníka.