Ráčnový klíč OPEN RATCH SW 19mm D.255mm

Artiklové číslo: 40171919
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40171919
EAN / GTIN 4018754281978
Číslo výrobce 40171919
L-číslo L60010 7052
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní ráčnový očkoplochý klíč s metrickými klíči stejných velikostí.
  • Integrovaná ráčna se 72 zuby umožňuje pracovní úhel pouhých 5°.
  • Plochá konstrukce usnadňuje práci ve stísněných prostorech.
  • Jednoduchá změna směru otáčením klíče.
  • Výrazná kulatá povrchová úprava STAHLWILLE dodává ráčnovým klíčům neklouzavý a příjemný pocit pro bezpečnou práci i s rukama potřísněnýma olejem.
Vlastnosti::
  • metrické, rovné Rozměry klíčů
  • Plochý design
  • Kroužek s dvojitým šestihranem
  • Poloha čelistí 15°
  • Integrovaná ráčna se 72 zuby, pracovní úhel 5°
  • Změna směru otáčením klíče
  • Zesílené spojení mezi čelistí a hřídelí
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profilu
  • příjemný, neklouzavý pocit díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • zápustkové kování, kalení a chlazení v olejové lázni
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná

Charakteristika:

  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, pochromovaná
  • d: 34,0 mm
  • Délka mm (L): 255 mm
  • Poloha úst: 15°
  • Počet zubů: 72
  • Hmotnost: 241g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 19 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 19 mm
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 19 mm
  • Šířka mm (b): 40 mm
  • Pracovní úhel: 5°

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku