• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Netkaná textilie POLINOX Ø 100 mm Ø otvoru 13 mm A280 pro jemné broušení a konečnou úpravu

Artiklové číslo: 4007220955840
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220955840
EAN / GTIN 4007220955840
Číslo výrobce 44693102
L-číslo L51100 687
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Polotovary POLINOX jsou vhodné pro flexibilní obrábění složitých obrysů nástrojů a používají se při obvodovém broušení.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 6150 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 1900 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 4700 RPM
  • Metrika šířky: 10 mm
  • Ø otvor: 13 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 100 mm
  • Velikost zrna: 280

Výhoda:

  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě a velmi dlouhé životnosti.
  • Dosáhněte těžko přístupných oblastí, jako jsou hluboké sloty nebo výklenky.
  • Bez ucpání nástroje díky otevřené konstrukci a vysoké flexibilitě netkaného materiálu.

Použití:

  • Doporučení k použití: Chcete-li zvětšit šířku vložky, upněte až tři disky v řadě. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 10–25 m /s.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchová úprava
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Rozsah dodávky:

  • Objednejte si příslušnou upínací trn zvlášť.

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.