Popis:
Vynikající pro středně náročné čištění, jako je odstraňování otřepů, čištění a odstraňování rzi. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD TOOLS speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 12500 RPM
- OT./MIN, opt., od: 6300 RPM
- OT./MIN, opt., do: 12500 RPM
- Metrika šířky: 10 mm
- Záznamový systém: Závit
- Ø zásobení materiálu: 0,35 mm
- Ø vnější metrika: 100 mm
- Ø závit: M14x2
- Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
- Délka, ořez: 22 mm
Výhoda:
- Vhodné pro úhlové brusky hlavice do 80 m /s.
- Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
- Optimální přístup k těžko přístupným oblastem, jako jsou vnitřní hrany, drážky a drážky.
- Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.
- Vytváří jemné povrchy.
Použití:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro dosažení optimálních výsledků používejte úhlové brusky řízené rychlostí.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování koroze; odstraňování oxidových vrstev; odstraňování nátěrů;
- Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Litina
- Ocelová litina
- Elastomery
- Ocel, litá ocel
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Dřevo