Popis:
	
	
                
                    
		Vynikající pro středně náročné čištění, jako je odstraňování otřepů, čištění a odstraňování rzi na velkých površích. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD TOOLS speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.
                
                
            
                
	
		Charakteristika:
	
	
                
                    
		- Balení: Průmyslové balení
 - OT./MIN, max.: 12500 RPM
 - OT./MIN, opt., od: 6300 RPM
 - OT./MIN, opt., do: 9400 RPM
 - Záznamový systém: Závit
 - Ø zásobení materiálu: 0,3 mm
 - Ø vnější metrika: 60 mm
 - Ø závit: M14x2
 - Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
 - Velikost zrna: Není specifikováno
 - Délka, ořez: 20 mm
 
 
                
                
            
                
	
		Výhoda:
	
	
                
                    
		- Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
 - Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.
 - Vytváří jemné povrchy.
 
 
                
                
            
                
	
		Použití:
	
	
                
                    
		- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro dosažení optimálních výsledků používejte úhlové brusky řízené rychlostí.
 - Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování koroze; odstraňování oxidových vrstev; odstraňování nátěrů;
 - Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie
 
 
                
                
            
                
	
		Materiál:
	
	
                
                    
		- Obrobitelné materiály: 
- Litina
 -  Ocelová litina
 -  Duroplasty
 -  Elastomery
 -  Ocel, litá ocel
 -  Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
 -  Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
 -  Termoplasty
 -  Dřevo