Kotouč ventilátoru s tvrdou plstí FFS Ø 115 mm otvor 22.23 mm pro leštění pomocí úhlové brusky

Artiklové číslo: 4007220936139
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220936139
EAN / GTIN 4007220936139
Číslo výrobce 44371115
L-číslo L51050 159
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • H (tvrdý)

Popis:

Plstěné kotouče se používají pro předleštění a leštění s vysokým leskem na středně velkých až velkých součástech. Plstěných ventilátorů se používají pro jejich tvrdost a flexibilitu, když je třeba přesně udržovat geometrické tvary. Diamantové lešticí pasty a lešticí pasty se obecně používají k tomuto účelu.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 8350 RPM
  • OT./MIN, opt.: 1650 RPM
  • Provedení: H (tvrdý)
  • Metrika šířky: 22 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Ø vnější metrika: 115 mm

Výhoda:

  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
  • Lze volně profilovaně profilovovat a proto lze použít i pro nástroje s komplikovanou geometrií.
  • Nízké tepelné zatížení obrobku.

Použití:

  • Doporučení k použití: K předleštění plochých povrchů použijte tvrdou verzi. Pokud je třeba dosáhnout velmi jemných povrchů, lze tvrdé a měkké verze použít jeden po druhém.
  • Zpracování úloh: leštění
  • Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny

Vhodné produkty