POLISCRATCH kruhový kartáč unzopft RBU Ø100x20mm M14 ocelový drát Ø0,60 úhlové brusky

Artiklové číslo: 4007220892459
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220892459
EAN / GTIN 4007220892459
Číslo výrobce 43502102
L-číslo L51510 48
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Vynikající pro obrábění a odstraňování měkkých materiálů, jako je ochrana proti podtěru a protidrone sloučenina. Díky speciální geometrii plnicích materiálů je ideální pro dosažení drsných, jako jsou pískované povrchy. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD TOOLS speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.

Charakteristika:

  • Balení: Balení POS
  • OT./MIN, max.: 6000 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 1200 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 3500 RPM
  • Metrika šířky: 20 mm
  • Záznamový systém: Závit
  • Ø zásobení materiálu: 0,6 mm
  • Ø vnější metrika: 100 mm
  • Ø závit: M14x2
  • Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
  • Délka, ořez: 18 mm

Výhoda:

  • Vysoký chladicí účinek a žádné rozmazání nebo ucpání kartáč díky otevřené konstrukci nádivového materiálu.
  • Prodloužená životnost nástroje, protože kartáč lze ostřit pomocí ostřicí těleso.
  • Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Používejte pouze u rychlořízených brusek úhelník a rovných brusek. Rezrání až 10x možné. Chcete-li to provést, stiskněte na 2–3 sekund hroty vodičů cca na ostřicí těleso. Změňte směr pojezdu tak, aby byl zaostřován.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování koroze; odstraňování oxidových vrstev; odstraňování nátěrů;
  • Typy jednotek: úhlová bruska; Akumulátorová úhlová bruska; pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Elastomery
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Dřevo

Vhodné produkty