kruhový kartáč nezopft RBU Ø 200 × 13 × 50,8 mm otvor keramické vlákno Ø 1,10 mm zrno 120 stacionární

Artiklové číslo: 4007220837290
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220837290
EAN / GTIN 4007220837290
Číslo výrobce 43505930
L-číslo L51700 100719
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Kartáče s keramickým zrnem (CO) se vyznačují vysokou houževnatostí a velmi dobrou řeznou schopností. Pro dosažení vysokých hodnot odstranění a agresivního chování při čištění zubů. Plastové ořezávání odolává teplotám až do 220 °C. Díky delší délce ořezu a vyšší flexibilitě je možné jej optimálně využít pro obrábění hliníku. Vhodné pro hlavice na stacionárních strojích, obráběcích centrech a robotech.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 6000 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 2400 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 3900 RPM
  • Metrika šířky: 13 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 50,8 mm
  • Ø zásobení materiálu: 1,1 mm
  • Ø vnější metrika: 200 mm
  • Materiál pro skladování: keramické zrno (CO)
  • Velikost zrna: 120
  • Délka, ořez: 46 mm

Výhoda:

  • Pro obzvláště agresivní hlavice a vysokou kvalitu povrchu obrobku.
  • Díky speciálnímu designu je možné bezproblémové balení do širokých válečků. To umožňuje rovnoměrnou povrchovou úpravu.
  • Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
  • Brusná zrna jsou vložena do pružných plastových vláken, což znamená, že ořezávání funguje nejen na špičce, ale i na stranách.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; strukturování (rohože, rohože a satování)
  • Typy jednotek: stojanová bruska; hnací hřídel ohýbání; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • bronz
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Tvrdý neželezný kov
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Více neželezné kovy
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan
    • Titanové slitiny

Vhodné produkty