dílenský pilník s půlkulatou špičatou 300mm hieb 1 pro hrubování

Artiklové číslo: 4007220810002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Dílenský pilník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220810002
EAN / GTIN 4007220810002
Číslo výrobce 11235306
L-číslo L51060 256
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

PFERD TOOLS vyrábí soubory pro dílnu s nejvyššími standardy kvality. Vyznačují se dlouhou životností a velmi dobrým výkonem při odstraňování. Půlkulatý špičatý pilník s řezem na dvou stranách. Verze s rybářským prutem. typ E podle DIN 7261. Vhodné pro obrábění poloměrů a polokruhových profilů. Příčný řez pro hrubé obrábění a hrubování. Soubory jsou dodávány v balení v místě prodeje včetně ergonomické brožury.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1152 SP
  • Metrika šířky: 30 mm
  • Lomítko: 1
  • Metrické délky: 300 mm
  • Výška: 8,5 mm
  • včetně rukojeť: FH 5/1

Výhoda:

  • Rovnoměrně vysoká rychlost odstraňování od špičky k rybářské tyči.
  • Dlouhá životnost.
  • Provedení orientované na aplikaci.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro hrubování nebo hrubé obrábění použijte pilník.
  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • zinek