Látkový kroužek TR flanel Ø 50x10mm, průměr otvoru 6 mm, pro leštění zrcátek a lesk pomocí leštící pasta

Artiklové číslo: 4007220804339
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Textilní kroužek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220804339
EAN / GTIN 4007220804339
Číslo výrobce 44270505
L-číslo L51100 84
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • FL

Popis:

Látkové kroužky se používají s lešticími pastami pro předleštění a leštění s vysokým leskem. Má-li být dosaženo velmi hladkých povrchů, musí být po sobě použito několik nebo dokonce všechny verze. Typ FL (flanel) pro leštění a leštění s vysokým leskem.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 12000 RPM
  • OT./MIN, opt.: 3800 RPM
  • Provedení: FL
  • Metrika šířky: 10 mm
  • Ø otvor: 6 mm
  • Ø vnější metrika: 50 mm

Výhoda:

  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
  • Lze volně profilovaně profilovovat a proto lze použít i pro nástroje s komplikovanou geometrií.

Použití:

  • Doporučení k použití: Vysoce lesklé leštění všech kovů: Látkové kroužky FL s leštící pasta PP 4 HGP UNIVERZÁLNÍ. Vysoce lesklé leštění plastů: Látkové kroužky FL s leštící pasta PP 5 HGP plast. Látkové kroužky verze FL dosahují svého nejlepšího výkonu při doporučeném velikost řezné rychlosti 5–15 m /s.
  • Zpracování úloh: leštění
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny

Rozsah dodávky:

  • Objednávejte upínací trn samostatně.

Vhodné produkty