PFERD TOOLS POLINOX lisovaný brusný kotouč z netkané textilie válcový tvar PNER Ø 50x25 mm Ø stopky 6 mm měkký SIC jemný pro finální úpravu

Artiklové číslo: 4007220790069
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220790069
EAN / GTIN 4007220790069
Číslo výrobce 47700230
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • W (měkký)

Popis:

  • Brusné tyčinky POLINOX PNER se skládají z několika silně stlačených vrstev netkané textilie, které jsou spojeny speciálním systémem zrna a pryskyřice.
  • Různé kombinace zhutnění, vláken, zrn a odpovídající vazby vedou k netkaným výrobkům s velmi dobrou povrchovou úpravou, vysokou odstranění materiálu a dlouhou životností.
  • Tyto nástroje mohou pokrývat širokou škálu aplikací povrchových úprav, od relativně hrubého broušení až po přípravu k leštění.
  • Provedení pro přímé brusky je zvláště vhodné pro opracování koutových svarů a těžko přístupných kontur nebo prohlubní.
  • Několik silně stlačených vrstev rouna, které jsou spojeny speciálním systémem zrn a pryskyřice.
  • Provedení SiC je optimální pro náročné úkoly na tvrdých nebo citlivých materiálech.
  • Válcový tvar ZY je ideální pro broušení otvorů, rádiusů a kontur.

Charakteristika:

  • Max. Ot./min: 15300 RPM
  • OT./MIN, opt.: 9500 RPM
  • Tvar: ZY
  • Provedení: W (měkký)
  • Metrický šířka: 25 mm
  • Brusiva: Karbid křemíku SiC/C.
  • Ø vnější metrika: 50 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Velikost jádra: F (jemné)
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Obzvláště vhodný pro těžko přístupné prohlubně a kontury.
  • Vysoce hospodárné díky vysokému brusnému výkonu a dlouhé životnosti.
  • Dosáhněte velmi dobrých povrchových vlastností.
  • Optimální nastavení obrysu, protože může být volně profilovaný.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném rychlost řezu 10-20 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi odstranění materiálu, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje. Výrazně snížit rychlost řezu při obrábění špatně vodivých materiálů, jako je Titan a nerezová ocel.
  • Volby rozměrů: Čištění; odstraňování otřepů; Inscenovaný jemné broušení; Zdrsnění; Strukturování (rohože, liniové rohože a satinování); Povrchové zpracování
  • Typy pohonů: pohon ohebným hřídelem; Přímá bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GFK, CFK)
    • Kalené, popouštěné oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Slitiny titanu
    • Zinek

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být uvedená maximální přípustná rychlost nikdy překročena.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku