PFERD TOOLS Diamantový řezací kotouč DS 180x3,1x22,23 mm vakuově pájený pro rychlé řezání šedé a tvárné litiny

Artiklové číslo: 4007220786352
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220786352
EAN / GTIN 4007220786352
Číslo výrobce 68300110
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Diamantové řezné kotouče společnosti PFERD TOOLS jsou vyráběny v souladu s nejvyššími standardy kvality a bezpečnosti.
  • Zaručují optimální výsledky řezání a umožňují ekonomické zpracování různých materiálů, např.
  • B.
  • Beton, omytý beton, klinker, tvrdé kamenivo, žula nebo jiné abrazivní stavební materiály.
  • Produktová řada nabízí optimální nástroj pro každý obráběcí úkol.
  • Segmentované diamantové řezné kotouče svařované vakuově jsou ideální pro univerzální obrábění nejrůznějších materiálů.
  • Vakuové pájení zajišťuje stabilní přilnavost diamantového povlaku k základnímu tělesu.
  • Výsledkem je optimální řezný výkon a dlouhá životnost.

Charakteristika:

  • Max. Ot./min: 8500 RPM
  • Tvar: 1A1R / DS
  • Metrický šířka: 3,1 mm
  • Ø vrtání: 22,23 mm
  • Brusiva: diamant
  • Ø vnější metrika: 180 mm
  • Výška, povrch: 10 mm

Výhoda:

  • Vysoká kvalita diamantů.
  • Dobrá řezavost a krátké doby oddělení.
  • Dobrý komfort řezání a vysoká hospodárnost.
  • Konstantní řezná rychlost díky stálému průměru nástroje.
  • Dlouhá životnost díky vakuovému pájecímu procesu.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pokud je to možné, je vždy lepší mokré broušení než suché broušení. To snižuje opotřebení nástrojů, riziko tepelného poškození a prašnost. Odpojujte s malým tlakem, aby nedošlo k přehřátí nástroje. Vhodné pro úhlové brusky všech výkonových tříd.
  • Volby rozměrů: Dělení; Odpojení trubek; Oddělení profilů; Řezání plechů; Řezání plného materiálu; Řezání tenkých plechů a profilů
  • Typy pohonů: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Abrazivní materiály
    • Hliník
    • mosaz
    • Cihly
    • bronz
    • Dřevotřísková deska
    • Měď
    • Duroplasty
    • Elastomery
    • Termosety vyztužené vlákny (GFK, CFK)
    • Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
    • Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
    • Sklo
    • Grafit a elektrouhlík
    • Šedá/kulovitá grafitová litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • neželezný kov tvrdý
    • Tvrdé dřevo
    • Ostatní neželezné kovy
    • Jiné
    • plasty
    • Hliníkové slitiny měkké
    • neželezný kov měkký
    • měkké kameny
    • Měkké dřevo
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Kámen
    • Termoplasty
    • Dlaždice
    • Hliníkové slitiny odolné
    • Dřevo
    • Zinek
    • Beton

Rozsah dodávky:

  • Na požádání jsou k dispozici nástrojová řešení přizpůsobená požadavkům zákazníka.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku