PFERD TOOLS Diamantový řezací kotouč DG FL 300x2,4x25,4 mm SG pro řezání dlaždic, vysoká kvalita řezu

Artiklové číslo: 4007220785515
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220785515
EAN / GTIN 4007220785515
Číslo výrobce 68000034
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • FL

Popis:

  • Diamantové řezné kotouče společnosti PFERD TOOLS jsou vyráběny v souladu s nejvyššími standardy kvality a bezpečnosti.
  • Zaručují optimální výsledky řezání a umožňují ekonomické zpracování různých materiálů, např.
  • B.
  • Beton, omytý beton, klinker, tvrdé kamenivo, žula nebo jiné abrazivní stavební materiály.
  • Produktová řada nabízí optimální nástroj pro každý obráběcí úkol.
  • Výkonný nástroj s uzavřeným okrajem pro řezání bez odštípnutí okrajů u obrobků s vysoce kvalitním povrchem.
  • Velmi vysoký řezací výkon a vynikající životnost.
  • Provedení s uzavřeným okrajem je vhodné pro velmi jemné řezy, např.
  • B.
  • Dlaždice a obklady.

Charakteristika:

  • Max. Ot./min: 6400 RPM
  • Tvar: 1A1R / DG FL
  • Provedení: FL
  • Metrický šířka: 2,4 mm
  • Ø vrtání: 25,4 mm
  • Brusiva: diamant
  • Ø vnější metrika: 300 mm
  • Výška, povrch: 10 mm

Výhoda:

  • Vysoká kvalita diamantů.
  • Dobrá řezavost a krátké doby oddělení.
  • Dobrý komfort řezání a vysoká hospodárnost.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pokud je to možné, je vždy lepší mokré broušení než suché broušení. To snižuje opotřebení nástrojů, riziko tepelného poškození a prašnost. Odpojujte s malým tlakem, aby nedošlo k přehřátí nástroje. Vhodné pro úhlové brusky všech výkonových tříd. Maximální pracovní rychlost je 100 m/s.
  • Volby rozměrů: Dělení
  • Typy pohonů: Řezačka spár; odlučovač benzínu

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Dlaždice

Rozsah dodávky:

  • Na požádání jsou k dispozici nástrojová řešení přizpůsobená požadavkům zákazníka.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku