PFERD TOOLS INOX-TOTAL Kotoučová kartáčová hlava bez drátu RBUIT Ø50 mm Ø dříku 6 mm Ø vlákna SiC 0,90 mm Zrnitost 180

Artiklové číslo: 4007220785355
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220785355
EAN / GTIN 4007220785355
Číslo výrobce 43210007
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Univerzálně použitelný k čištění, odstraňování otřepů a odbarvování.
  • Pro obrábění nerezové oceli (INOX) nabízí PFERD TOOLS kromě kartáčů s nerezovým vlasem také kartáče v provedení INOX-TOTAL.
  • Jsou vhodné zejména pro použití v extrémně kritických podmínkách.
  • U kartáčů s plastovým vlasem jsou všechny komponenty vyrobeny z nerezových materiálů.
  • Díky použití na čelní straně s celou plochou kartáče je zvláště vhodný pro kartáčování velkých, rovných a snadno přístupných ploch.

Charakteristika:

  • Balení: průmyslové balení
  • Max. OT./MIN: 10500 RPM
  • OT./MIN, opt., by: 4200 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 6800 RPM
  • Metrický šířka: 10 mm
  • Záznamový systém: Stopka
  • Ø zásobní materiál: 0,9 mm
  • Ø vnější metrika: 50 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Materiál obruby: karbid křemíku (SiC)
  • Velikost jádra: 180
  • Délka, oříznutí: 20 mm
  • Délka, celkem: 75 mm

Výhoda:

  • Nejvyšší ochrana proti korozi, protože všechny komponenty jsou vyrobeny z nerezové oceli (INOX) kvality 1.4310/1.4301 (V2A).
  • Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
  • Vytváří jemné povrchy.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti.
  • Volby rozměrů: Čištění; odstraňování otřepů; Zdrsnění; Strukturování (rohože, liniové rohože a satinování)
  • Typy pohonů: pohon ohebným hřídelem; vrtačka; Přímá bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • bronz
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Duroplasty
    • Ostatní neželezné kovy
    • Nerezová ocel (INOX)
    • ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Dřevo

Poznámka:

  • Při upínání kartáče je třeba dbát na to, aby byl dřík upnut co nejhlouběji do držáku. To platí zejména pro použití ve vysokém rozsahu otáček. Minimální upínací délka je 10 mm.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku