PFERD TOOLS COMBIDISC keramické zrno Mini-POLIFAN CD Ø 50 mm CO-COOL40 pro chlazené broušení nerezové oceli

Artiklové číslo: 4007220775653
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220775653
EAN / GTIN 4007220775653
Číslo výrobce 42719100
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Pro agresivní broušení s nejvyšším úběrem materiálu na tvrdých materiálech se špatnou tepelnou vodivostí.
  • Ideální pro broušení svarů na těžko přístupných místech.
  • Konstantní maximální výkon díky samoostřicímu keramickému zrnu.
  • Mletí-aktivní přísady v povlaku dosahují výrazně vyšší odstranění materiálu, zabraňují ucpání a způsobují chladnější broušení.
  • Delší životnost a vyšší úběr materiálu ve srovnání s brusnými listy.
  • PFERD TOOLS ERGONOMICS doporučuje COMBIDISC jako inovativní řešení pro trvalé snížení vibrací, hluku a prachu vznikajícího při používání a pro zlepšení pracovního komfortu. PFERD TOOLS EFFICIENCY doporučuje nástroje COMBIDISC, které zkracují dobu výměny nástrojů a přípravy.

Charakteristika:

  • Upínací systém: systém CD
  • OT./MIN, opt., by: 12000 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 14000 RPM
  • Brusiva: Keramické zrno CO-COOL
  • Ø vnější metrika: 50 mm
  • Velikost jádra: 40

Výhoda:

  • Vysoce hospodárná díky rychlé výměně nástrojů.
  • Vysoká úroveň komfortu díky snadné manipulaci a práci s nízkými vibracemi.
  • Žádné poruchy během používání v důsledku zasekávání, prokluzování nebo uvolňování.

Použití:

  • Doporučení k použití: COMBIDISC-Mini-POLIFAN s držákem nástrojů používejte na pohonech s ohybovým hřídelem s úhlovou rukojetí, malými pneumatickými nebo elektrickými úhlovými bruskami. Používejte brusný olej vhodný pro daný materiál, abyste výrazně zvýšili životnost a brusný výkon nástrojů.
  • Volby rozměrů: odstraňování otřepů; Inscenovaný jemné broušení; Vyrovnávat; Zdrsnění; Zaostřit; Povrchové zpracování; Obrábění svaru; Zpracování hran
  • Typy pohonů: Úhlová bruska; Akumulátorové úhlové brusky; pohon ohebným hřídelem; Přímá bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Kujná litina
    • bronz
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Šedá/kulovitá grafitová litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Titan

Rozsah dodávky:

  • Držák nástroje objednávejte samostatně.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 50 m/s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být uvedená maximální přípustná rychlost nikdy překročena.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku