PFERD TOOLS CC-GRIND VIEW Brusný kotouč 125x22,23 mm Speciální řada SGP STEELOX pro ocel/nerezovou ocel (POS 2)

Artiklové číslo: 4007220773901
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220773901
EAN / GTIN 4007220773901
Číslo výrobce 64198127
L-číslo L51700 102620
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Nástroje speciální řady SGP jsou vyvinuty speciálně pro zvláštní úkoly a nabízejí uživateli rozhodující výhody oproti běžným produktům.
  • Speciální řada SGP dále zahrnuje nástroje, které díky svému mimořádně vysokému výkonu při použití nabízejí maximální hospodárnost.
  • Inovativní brusný kotouč CC-GRIND VIEW kombinuje jedinečnou konstrukci s VICTOGRAIN, jedním z nejúčinnějších, precizně tvarovaných brusiv na světě.
  • Díky průhledovému okénku je možné pracovat s maximální přesností a sledovat pracovní proces.
  • Vhodné pro broušení ploch, zkosení hran, odstraňování otřepů a opracování svarů.
  • PFERD TOOLS ERGONOMICS doporučuje CC-GRIND VIEW s brusným zrnem VICTOGRAIN, aby se trvale snížily vibrace, hluk a prach vznikající při použití a znatelně se zlepšil pracovní komfort. PFERD TOOLS EFFICIENCY doporučuje CC-GRIND VIEW s brusným zrnem VICTOGRAIN pro dlouhou, nenáročnou a šetrnou práci s perfektními výsledky v co nejkratším čase.

Charakteristika:

  • Balení: Balení POS
  • Max. OT./MIN: 12200 RPM
  • Tvar: CC-GRIND ROBUST
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø vrtání: 22,23 mm
  • Brusiva: VICTOGRAIN
  • Ø vnější metrika: 125 mm

Výhoda:

  • Průhledná okénka CC-GRIND VIEW umožňují volný výhled na proces broušení a zajišťují tak maximální kontrolu při broušení.
  • Optimální úhel náběhu lze zkontrolovat podle jiskření uprostřed průhledového okénka.
  • Výrazně ergonomičtější než hrubovací kotouč: Hluk, vibrace a prach jsou výrazně sníženy.
  • Nosný talíř z plastu vyztuženého skleněnými vlákny zaručuje stejně robustní a bezpečné použití.
  • Maximální agresivita pro nejrychlejší postup práce.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro optimální výkon použijte s plochým úhlem náběhu. Používejte pouze na ploché povrchy, není vhodné pro broušení okrajů.
  • Volby rozměrů: zkosení; odstraňování otřepů; Inscenovaný jemné broušení; Vyrovnávat; Rovinné broušení; Obrábění svaru
  • Typy pohonů: Úhlová bruska; Akumulátorové úhlové brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Pouzdro z oceli
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • Nástrojové oceli
    • Dřevo

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku