PFERD TOOLS VHM fréza Ø20mm, 5 břítů, s rozdělovačem třísek, 5xDC, poloměr 1mm, povlak AlTiN / TiSiXN, stopka HB, výkon nerezový

Artiklové číslo: 4007220769188
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220769188
EAN / GTIN 4007220769188
Číslo výrobce 23000976
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • 90° s poloměrem a děličem

Popis:

  • Díky kombinaci geometrie nástroje specifické pro daný materiál a nejmodernějších povlaků jsou frézy z plného karbidu Performance Rostfrei optimálně přizpůsobeny pro obrábění nerezové oceli a titanových slitin.
  • Frézy pro dynamické obrábění a trochoidální frézování.

Charakteristika:

  • Typ stopky: HB (DIN6535)
  • Provedení: 90° s poloměrem a děličem
  • Provedení rohů: Provedení rohů Radius
  • Úhel sklonu šroubovice: 38°
  • Povlak: AlTiN / TiSiXN
  • Řezný materiál: TI40
  • Vnitřní přívod chladicího maziva: ne
  • Směr posuvu: x,y
  • Průměr řezu DC: 20 mm
  • Průměr dříku DCON: 20 mm
  • Maximální hloubka řezu APMX: 100 mm
  • Celková délka LF: 165 mm
  • Délka, užitná LU: 110 mm
  • Průměr hrdla DN: 19,6 mm
  • Poloměr rohu RE: 1 mm
  • Počet zubů ZEFP: 5 kusů
  • Standardní: Výrobní norma

Výhoda:

  • Optimální kontrola třísek díky děliči třísek.
  • Nerovnoměrné dělení pro zpracování s nízkými vibracemi a vysokou plynulostí chodu.
  • Provedení s volným krkem.
  • Geometrie a povrchová úprava specifická pro daný materiál pro použití v nerezových materiálech.
  • Optimalizovaný úhel spirály pro lepší odvod třísek.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené údaje o řezání. Pro dosažení nejlepších výsledků dbejte na stabilní upnutí obrobku a nástroje.
  • Volby rozměrů: Frézování
  • Typy pohonů: obráběcí centra

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Titan
    • Slitiny titanu