Vnitřní kartáč IBU Ø25x100mm s očkem z nerezové oceli Ø0,15

Artiklové číslo: 4007220749210
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vnitřní kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220749210
EAN / GTIN 4007220749210
Číslo výrobce 43679263
L-číslo L51510 141
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Pro lehké čisticí a odstraňování otřepů pracujte na závitových otvorech nebo výklencích, např. klínových dráhách. Zvláště vhodné pro čištění při ručním použití. Pro splnění zvláštních požadavků při obrábění nerezové oceli (INOX) používá společnost PFERD TOOLS pro všechny kartáče INOX kvalitu drátu 1,4310 (V2A). Praktické zkušenosti z průmyslového prostředí potvrzují, že má velmi dobrou odolnost proti korozi s optimální životností. Všechny kartáče PFERD TOOLS s výbrusem INOX jsou označeny modrou barvou a jsou vhodné pro použití s hlavice na všech nerezových ocelí (INOX), jako je V4A. Kvalita drátu 1,4310 má tendenci se při kalení za studena chovat feromagneticky, tj. je přitahována magnety.;to je způsobeno strukturální změnou způsobenou deformací, např. při tažení drátu. To nemá vliv na kvalitu a odolnost proti korozi ořezávání INOX. Zachovává si své korozivzdorné vlastnosti. Drát z nerezové oceli (INOX) odolává teplotám do 450 °C.

Charakteristika:

  • Metrika šířky: 100 mm
  • Záznamový systém: Ruka
  • Ø zásobení materiálu: 0,15 mm
  • Ø vnější metrika: 25 mm
  • Materiál pro skladování: Nerezový drát (INOX)
  • Délka, celkem: 300 mm

Výhoda:

  • Umožňují nejvyšší přesnost a efektivitu při obrábění citlivých obrobků.
  • Optimální přístup k těžko přístupným oblastem, jako jsou vnitřní plochy trubek a otvorů.
  • Velmi dobrá odolnost proti korozi.
  • Vytváří jemné povrchy.

Použití:

  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odřízání; odstraňování ozdoba; odstraňování oxidových vrstev; Odstraňování nátěrů; zdrsnění
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • bronz
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Tvrdý neželezný kov
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Více neželezné kovy
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Titan
    • Titanové slitiny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku