PFERD TOOLS Pneumatické sekací kladivo PH 66 s rukojetí SK Vložka EG07 do 6,6 kg pro těžké použití

Artiklové číslo: 4007220736784
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220736784
EAN / GTIN 4007220736784
Číslo výrobce 80300150
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • Zavřená pěst

Popis:

  • Pneumatické kladivo s rukojetí má odvod vzduchu v přední části.
  • Patří mezi pneumatická sekací kladiva do 6,6 kg a je vhodný pro těžké použití.
  • Pohon je vybaven držákem pro sekací nástroje.
  • Sekací kladiva s kovovým tlumičem hluku od společnosti PFERD TOOLS jsou extrémně odolná proti vibracím.
  • Integrovaný vzduchový polštář chrání před opotřebením při prázdných údery – i při provozním tlaku až 9 barů.
  • Robustní konstrukce je rovněž ideální pro použití v provozech s vysokými teplotami a tavení.
  • Vysoce kvalitní nástroj pro stírání roztaveného kovu a pro vytahování a čištění konvertorů, licích pánví, indukčních pecí, kupolových pecí a tavicích kelímků.
  • Sekací kladivo s výstupem odpadního vzduchu v přední části a kovovým tlumičem hluku je vhodné pro všechny sekáče skupiny EG07 a namísto pružiny pro uchycení sekáče je vybaveno ochranným krytem pro uchycení sekáče.
  • Vhodné pro použití za tepla a pro tavení.
  • 1x šroubovací uzávěr SK PH 66 F-SK, 1x tlumicí kroužek DR D24,2X35.

Charakteristika:

  • Provedení: Zavřená pěst
  • Metrický šířka: 75 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,4 m³/min
  • Spotřeba vzduchu pod zatížením: 0,4 m³/min
  • Metrika délky: 430 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 5 kapek
  • Čistá hmotnost: 6,6kg
  • Výstup výfukových plynů: přední
  • frekvence, od: 1930 zdvihů/min
  • Výška: 190 mm
  • Délka zdvihu: 95 mm

Výhoda:

  • Ovladatelné od tří barů.
  • Tlumení vibrací a hluku.
  • Dlouhá životnost díky robustní konstrukci.
  • Bezpečná práce díky spolehlivé blokádě.
  • Ideální manipulace díky uzavřené rukojeti.

Rozsah dodávky:

  • Pohon je dodáván bez přívodního vzduchového hadice a průchodky.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován se specifikovanou rychlostí odkapávání olej, aby se zabránilo předčasnému selhání. Pro bezpečné používání pneumatických kladiv je předepsáno použití ocelových trubek.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku