PFERD TOOLS Pneumatické sekací kladivo PH 18 s rukojetí, zasouvací skupina EG03, lehké do 3,4 kg

Artiklové číslo: 4007220736616
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220736616
EAN / GTIN 4007220736616
Číslo výrobce 80300060
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • Otevřená pěst

Popis:

  • Pneumatické kladivo s rukojetí má odvod vzduchu v přední části.
  • Patří mezi lehké pneumatické sekací kladiva do 3,4 kg.
  • Pohon je vybaven držákem pro sekací nástroje.
  • Lehké pneumatické sekací kladiva od společnosti PFERD TOOLS jsou ideální pro čištění odlitků, lehké práce ve stavebnictví a pro karosářské práce, například pro rozřezávání lemových nebo svarových švů.
  • Díky lehkému úderu, jemně nastavitelné síle úderu a malému zpětnému rázu v kombinaci s kulatými vodicími pouzdry jsou navíc vynikající pro lehké až velmi lehké nýtovací práce.
  • Díky své nízké hmotnosti jsou také ideální volbou pro renovační práce ve velkých výškách.
  • Sekací kladivo s výstupem odpadního vzduchu v přední části a plastovým tlumičem hluku je vhodné pro všechna sekací kladiva skupiny EG03 a je vybaveno pružinou pro uchycení sekacího kladiva.
  • 1x pružina pro uchycení sekáče MHF 31, 1x tlumicí kroužek DR D15X7.

Charakteristika:

  • Provedení: Otevřená pěst
  • Metrický šířka: 53,5 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,4 m³/min
  • Spotřeba vzduchu pod zatížením: 0,4 m³/min
  • Metrika délky: 271 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 5 kapek
  • Čistá hmotnost: 1,8kg
  • Výstup výfukových plynů: přední
  • frekvence, od: 3400 zdvihů/min
  • Výška: 132,5 mm
  • Délka zdvihu: 60 mm

Výhoda:

  • Ovladatelné od tří barů.
  • Promyšlený celkový koncept činí sekací kladiva výkonnými a univerzálně použitelnými.
  • Ideální manipulace díky otevřené rukojeti.

Rozsah dodávky:

  • Pohon je dodáván bez přívodního vzduchového hadice a průchodky.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován se specifikovanou rychlostí odkapávání olej, aby se zabránilo předčasnému selhání. Pro bezpečné používání pneumatických kladiv je předepsáno použití ocelových trubek.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku