PFERD TOOLS VHM fréza Ø20mm, 3 břity, 2xDC, poloměr 2mm, bez povlaku, stopka HA, výkonný hliník

Artiklové číslo: 4007220727133
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220727133
EAN / GTIN 4007220727133
Číslo výrobce 23000440
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • 90° s poloměrem

Popis:

  • Díky geometrii nástrojů přizpůsobené konkrétním materiálům jsou frézy z plného karbidu Performance Aluminium optimálně přizpůsobeny pro obrábění hliníkových slitin, neželezných kovů a plastů.
  • Frézy pro všestranné použití od hrubování po dokončovací obrábění.
  • Hladký válcový dřík HA podle normy DIN 6535.

Charakteristika:

  • Typ stopky: HA (DIN6535)
  • Provedení: 90° s poloměrem
  • Provedení rohů: Provedení rohů Radius
  • Úhel sklonu šroubovice: 42°
  • Povlak: Bez povlaku
  • Řezný materiál: UC40
  • Vnitřní přívod chladicího maziva: ne
  • Směr posuvu: x, y, z
  • Průměr řezu DC: 20 mm
  • Průměr dříku DCON: 20 mm
  • Maximální hloubka řezu APMX: 38 mm
  • Celková délka LF: 104 mm
  • Délka, užitná LU: 52 mm
  • Průměr hrdla DN: 19,6 mm
  • Poloměr rohu RE: 2 mm
  • Počet zubů ZEFP: 3 kusů
  • Standardní: Výrobní norma

Výhoda:

  • Nerovnoměrné dělení pro zpracování s nízkými vibracemi a vysokou plynulostí chodu.
  • Velké leštěné prostory pro třísky pro optimální kontrolu třísek.
  • Zvýšená bezpečnost procesu při vysokých řezných rychlostech.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené údaje o řezání. Pro dosažení nejlepších výsledků dbejte na stabilní upnutí obrobku a nástroje.
  • Volby rozměrů: Frézování
  • Typy pohonů: obráběcí centra

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • mosaz
    • bronz
    • Měď
    • Duroplasty
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • neželezný kov tvrdý
    • plasty
    • Hliníkové slitiny měkké
    • neželezný kov měkký
    • Termoplasty
    • Hliníkové slitiny odolné

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku