PFERD TOOLS Sada odkládacích podložek pro ruční nástroje RCK HA SADA ODKLÁDACÍCH PODLOŽEK

Artiklové číslo: 4007220707883
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220707883
EAN / GTIN 4007220707883
Číslo výrobce 98991074
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Sada pro odkládání násadců RCK umožňuje bezpečné a přehledné odkládání násadců na ovládací jednotku.
  • 2x šrouby s válcovou hlavou M5 x 25, 1 napínací klíč (SKS SW 3 mm).

Charakteristika:

  • Metrický šířka: 34 mm
  • Metrika délky: 45 mm
  • Čistá hmotnost: 0,03kg
  • Výška: 33,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku