Keramické fiber soubory KFF plochý 0.5x6x150mm A700 pro výrobu nástrojů a forem

Artiklové číslo: 4007220669037
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Přesný pilník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220669037
EAN / GTIN 4007220669037
Číslo výrobce 40100370
L-číslo L51100 715
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Pilníky z keramických vláken jsou vyrobeny z vysoce kvalitních keramických vláken, které jsou vloženy do speciální pryskyřičné vazby. Jsou vhodné pro obrábění povrchů a těžko přístupných oblastí při výrobě nástrojů a forem. Velikost zrna 180 kód barvy = zlato

Charakteristika:

  • Tvar: Plochý
  • Metrika šířky: 6 mm
  • Brusivo: Keramické vlákno
  • Metrické délky: 150 mm
  • Velikost zrna: 700
  • Výška: 0,5 mm

Výhoda:

  • Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.
  • Dosáhněte velmi dobrých povrchových vlastností.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro nejvyšší rychlost odstraňování použijte pilník pod úhlem 45°.
  • Zpracování úloh: Dokončování; postupné jemné broušení; povrchové zpracování
  • Typy jednotek: Ruční pilník; ruční vložka

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku