Příslušenství drátěná rukojeť s očkem IBUS pro vnitřní kartáče se závitem 3/8″ 1000mm dlouhá

Artiklové číslo: 4007220660812
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Druh produktu Kartáč na trubky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220660812
EAN / GTIN 4007220660812
Číslo výrobce 43690205
L-číslo L51510 736
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Vhodné pro práci se závitovými vnitřními kartáči.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: PROFIBUS 3/8 BSW 1000
  • Záznamový systém: Závit
  • Vnější závitová zásuvka ø: 12 mm
  • Ø závit: 3/8 BSW
  • Délka, celkem: 1000 mm

Výhoda:

  • Optimální přístup do těžko přístupných oblastí.

Rozsah dodávky:

  • BSW = britský standard Whitworth
  • Vezměte prosím na vědomí vnější průměr závitové zásuvky: 3/8 = 12 mm