Úhlová rukojeť WZ 6 DPF/SRF s max. 6 mm kleština OT./MIN 18,000

Artiklové číslo: 4007220657775
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 4007220657775
EAN / GTIN 4007220657775
Číslo výrobce 86210120
L-číslo L51050 1907
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Úhlová rukojeť 90° s 6 mm kleština a posuvnou spojkou G28/Ø 28 mm.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: WZ 6 DPF/SRF
  • OT./MIN, max.: 18000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 13
  • Převodový poměr: 1,25:1
  • Metrika šířky: 25 mm
  • Metrika Ø násadce na straně spojka: 10 mm
  • Násadec Side spojka G: DPF/SRF
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6
  • Metrické délky: 170 mm
  • Čistá hmotnost: 0225 kg
  • spojka na straně násadce Ø [mm]: 10
  • Ø vnější metrika: 50 mm
  • Výška: 50 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku