PFERD TOOLS Sada fréz na odstraňování otřepů z karbidu 3 ks. ⌀ 6/8/10 mm 90° TiAlN stopka HB Universal Line fazeta Odstraňování otřepů

Artiklové číslo: 4007220647417
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220647417
EAN / GTIN 4007220647417
Číslo výrobce 23000203
L-číslo L51700 101804
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • 90°

Popis:

  • Sada obsahuje tři frézy z plného karbidu pro odstraňování otřepů a zkosení hran.
  • Frézy z plného karbidu jsou vhodné pro univerzální použití v celé řadě materiálů.
  • Sada se skládá z jednoho kusu SCM-UD4-M060A90°-HB AL40, SCM-UD5-M080A90°-HB AL40 a SCM-UD6-M100A90°-HB AL40.

Charakteristika:

  • Číslo, obsah: 3 kusů
  • PFERD TOOLS typ: SCM-UD-SET-M060/080/100 A90°HB AL40 3TLG
  • Provedení: 90°
  • Obsah Ø nástroje: 6, 8, 10

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Kujná litina
    • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
    • mosaz
    • bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Odlitá kůže
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Tvárné litiny
    • Ferit (magnetický materiál)
    • Šedá/kulovitá grafitová litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • neželezný kov tvrdý
    • Kalené, popouštěné oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Plášť válce
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Ostatní neželezné kovy
    • plasty
    • Válcovací a kuličkové ložiskové oceli
    • Tinder
    • Hliníkové slitiny měkké
    • neželezný kov měkký
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocel
    • ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Slitiny titanu
    • Nástrojové oceli
    • Hliníkové slitiny odolné
    • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
    • Zinek

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku